アスベル
密閉米びつ
お米の鮮度を保つパッキン付の米びつです。
シンク下などのスペースの活用に有効です。
材質
本体・フタ・計量カップ:PP、パッキン:シリコーンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
容量(kg)
本体質量(g)
高さ(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84909398
7511
19.8
6
約494
20.1
30.8
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
84909407
7512
21.9
12
約828
28.5
37.6
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください