曜日別特売

iPhone向け 耐衝撃スマホケース URR スマートカバー E-INK 3.7インチ ディスプレイ

iPhone向け 耐衝撃スマホケース URR スマートカバー E-INK 3.7インチ ディスプレイ - URR(ユーアールアール)iPhone向け 耐衝撃スマホケース URR スマートカバー E-INK 3.7インチ ディスプレイ - URR(ユーアールアール)iPhone向け 耐衝撃スマホケース URR スマートカバー E-INK 3.7インチ ディスプレイ - URR(ユーアールアール)iPhone向け 耐衝撃スマホケース URR スマートカバー E-INK 3.7インチ ディスプレイ - URR(ユーアールアール)iPhone向け 耐衝撃スマホケース URR スマートカバー E-INK 3.7インチ ディスプレイ - URR(ユーアールアール)iPhone向け 耐衝撃スマホケース URR スマートカバー E-INK 3.7インチ ディスプレイ - URR(ユーアールアール)iPhone向け 耐衝撃スマホケース URR スマートカバー E-INK 3.7インチ ディスプレイ - URR(ユーアールアール)iPhone向け 耐衝撃スマホケース URR スマートカバー E-INK 3.7インチ ディスプレイ - URR(ユーアールアール)

専用アプリでディスプレイに映す画像を変えられるE-inkディスプレイ搭載スマートフォンケースです。
ディスプレイは電源不要で維持できるので、スマホのバッテリーを消費しません。
アプリを使っていつでもデザインを変えられるので、自分だけのオリジナルスマホケースを作ることができます。

材質PC、TPU、強化ガラスタイプケース型接続NFC表示色3色(白黒赤)、4色(白黒赤黄ディスプレイ3.7インチ電子ペーパー保証精度初期不良のみ交換対応(ご購入日より1週間)特性耐衝撃内容量1個
注意
※MagSafe対応のモバイルバッテリーなどを背面につけることはできませんのでご注意下さい。
全7種類を絞り込む
対応機種
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
対応機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84911175URR-SC14PRO_BLブラック59.6151.7×63.0×13.4iPhone14 Pro
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
84911184URR-SC15PRO_WHホワイト60.1150.9×75.1×13.4iPhone15 Pro
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
84911200URR-SC14PRMX_BLブラック71.7164.0×82.1×13.4iPhone14 ProMax
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
84911209URR-SC15PRO_BLブラック61.7150.9×75.1×13.4iPhone15 Pro
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
84911218URR-SC15PRMX_BLブラック72.4164.0×81.3×13.4iPhone15 ProMax
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
84911227URR-SC13/14_BLブラック62.7150.5×76.1×13.4iPhone13/iPhone14
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
84911236URR-SC15_BLブラック63.8151.8×76.5×13.4iPhone15
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする