NEC
27型USB Type-C対応3辺狭額縁ワイド液晶ディスプレイ(黒色)/2560×1440/USB Type-C、DisplayPort、HDMI、ステレオミニジャック/ブラック/スピーカ:なし/〔5年保証〕
27型高解像度の広い表示領域で、作業効率を向上。USB Type-C(TM)ケーブル1本で映像・音声の伝送、給電に加え有線LANによる高速で安定した通信が可能。
エコマーク認定
認定
コントラスト比
1000:1(7000:1、DV MODE「DYNAMIC」使用時)
解像度
2560×1440
入力端子
USB Type-C、DisplayPort、HDMI、ステレオミニジャック
色(本体)
ブラック
モニターサイズ
27型
パネル駆動方式
IPS
エコマーク認定番号
19 119 011
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84913510
LCD-EA272Q-BK
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください