Reelex
ベルトパーテーション 人感センサー付音声案内機能搭載 BELPA LS
人感センサー式音声案内機付きベルトパーテーションです。
人の整列時や誘導時に音声での案内が可能です。
ベルトの長さは業界最長の6mです。
用途
音声と光による案内や誘導に。
材質
音声案内機(サウンドバリア):ASA樹脂
幅(mm)
350
色
ポール:シルバー
高さ(mm)
934
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(m)
6
電源
単三形アルカリ乾電池4本(別売)またはAC(USB-C接続)
ベルト
ナイロン
音量
0~80db
ベース
鋳鉄+ステンレスカバー
ベース幅(mm)
350
支柱径(Φmm)
63
使用場所
屋内仕様
ポール
ステンレス
音声
初期登録20種類 ※専用サイトより音声カスタマイズの作成依頼可能
内容量
1本
注意
※屋外使用不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ベルト色
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84909739
BLP-506ALS
554-9017
赤
人感センサー3個付 専用アプリからON/OFF設定可
¥
62,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
19日以内出荷
返品不可
84909748
BLP-506BLS
554-9018
青
人感センサー3個付 専用アプリからON/OFF設定可
¥
62,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
19日以内出荷
返品不可
84909757
BLP-506CLS
554-9020
黒
人感センサー3個付 専用アプリからON/OFF選択可
¥
62,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
19日以内出荷
返品不可
84909766
BLP-506DLS
554-9023
黄
人感センサー3個付 専用アプリからON/OFF選択可
¥
62,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください