曜日別特売

プラチェーン内蔵ポールバリネオ2 2本セット

プラチェーン内蔵ポールバリネオ2 2本セット - Reelexプラチェーン内蔵ポールバリネオ2 2本セット - Reelexプラチェーン内蔵ポールバリネオ2 2本セット - Reelex

本体ポールには8.5mのプラチェーンを内蔵しています。
注水ウエイトは安定感があり、取手付で移動も簡単です。
チェーンロックスライダーでチェーン長さを任意の長さで固定できます。
最長8.5mのロングストロークで広い間口の規制を中間支柱なしで可能です。
お得な2本セットです。

用途工場内や作業場所などでの区画整理に。幅(mm)300高さ(mm)872長さ(m)8.5ポール径(Φmm)75内容量1セット(2本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像84909836BN-685YSTSET659-1026ポール:イエロー
27,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メイン画像84909845BN-685WSTSET659-1020ポール:パールホワイト
27,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メイン画像84909854BN-685BSTSET659-1016ポール:ブラック
27,000
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする