サウンドバリアアタッチメントセット

サウンドバリアアタッチメントセット - Reelexサウンドバリアアタッチメントセット - Reelexサウンドバリアアタッチメントセット - Reelexサウンドバリアアタッチメントセット - Reelexサウンドバリアアタッチメントセット - Reelexサウンドバリアアタッチメントセット - Reelexサウンドバリアアタッチメントセット - Reelexサウンドバリアアタッチメントセット - Reelex

人が近づくとセンサーが反応し、音声メッセージが流れます。
専用アプリを使用して、音声切り替え・LED色変更・スケジュール登録などが可能です。
単品でのご使用も可能です。
ベルトパーテーションに取り付ける場合は、BELPAシリーズにのみ取り付け可能です。
通常別売のコーンアタッチメント・マグネットブラケットがセットになってお得です。
付属のmicroSDカードに20種類の音声案内が登録されており、本体スイッチ及びアプリ操作で音声案内の切り替えが可能です。
音声カスタマイズは日本語・英語・中国語・韓国語の4か国語に対応 ※別途有償

特性
同梱のアタッチメントを使用して三角コーンや鉄面等に設置ができます。
BELPA CLUB(専用ホームページ)より音声カスタマイズの依頼が可能 ※ユーザー登録で3個まで無料
用途店舗・商業施設・工場などの案内に。付属品SB-100:サウンドバリア、SB-AT1:サウンドバリア用コーンアタッチメントトラスコ品番660-6362幅(mm)75高さ(mm)100電源単三形アルカリ乾電池またははニッケル水素電池4本(別売)またはAC(USB-C接続)音量0~80db機能人感センサー3個付 アプリモードでON/OFFの切替可能(センサー範囲120°~360°調節可能)電池寿命音量中・10秒・30回/日で約50日 【参考値】RoHS指令(10物質対応)対応音声初期:20種類 (追加で最大50種類登録可能)内容量1台
関連資料:(1.89MB)
注意
※屋外使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84909730SB-100SET
38,000
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする