バリアリールMAXPRO

バリアリールMAXPRO - ReelexバリアリールMAXPRO - ReelexバリアリールMAXPRO - ReelexバリアリールMAXPRO - ReelexバリアリールMAXPRO - Reelex

ナイロンベルトなのでハードな使用でも切れにくいです。
強力ネオジム磁石で鉄面などに簡単に設置可能です。
増し締めハンドルでベルトの弛みを軽減できます。
屋外使用可能です。
三角コーンへ取り付ける場合は別途コーンアタッチメント(BRS-AT6)が必要です。

用途危険区域の立入制限に。トラスコ品番659-1017ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)6表示内容危険立入禁止シート厚さ(mm)0.5内容量1個
関連資料:(1.69MB)
注意
※文字入れは片面のみです。(裏面は無地)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84909696BRBP-506B
26,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする