モデルTI-BF22SFPは、IPカメラ、VoIP電話、無線アクセスポイントなどのPoE、PoE+、PoE++対応デバイスに電力を供給しながら、2つの長距離ファイバー接続を銅線接続に変換します。動作温度範囲が-40~75℃の産業用PoE++ファイバーメディアコンバーターは、過酷な産業環境に適したIP30準拠の堅牢なメタルハウジングを採用しています。堅牢な設計は、衝撃、自由落下、振動からの保護も提供します。
イーサネットスイッチ/アンマネージド/5ポート/産業用/100/1000Mbps ギガビット/DINレール・壁面取付/-40~+75度/9~60V DC/IP30準拠ケースStarTech.com税込¥18,678¥16,980