曜日別特売

防水ソケットE26ビス止

防水ソケットE26ビス止 - 旭光電機工業
全長(mm)45(ガラス球)ホワイト口金E26ガラス球径(mm)Φ42内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8491177816050-
オープン449
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
6281840616050【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン449
259
アウトレット
285(税込)
当日出荷
返品不可
残り70点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする