旭光電機工業
E39ーE26変換アダプター
仕様
(変換方向)E39→E26
材質
セラミック
全長(mm)
50
口金
E39
ガラス球径(mm)
Φ47
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84911279
016500
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください