Dell Technologies
Latitude 14 3000シリーズ(3440)(Core i3-1215U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office Personal 2021/14型/HD/非タッチ/1年保守/V2)
Wireless Intel 製
メモリー容量
8GB
ディスプレイ
14型
使用CPU
Core i3-1215U
OS
Win11Pro
SSD
256GB
光学ドライブ
光学ドライブなし
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84913704
NBLA130-021P1
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください