液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー有/3年保証

液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT

65インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。IPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度400cd/m2、 sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出すため、動画や写真を色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。400x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。

表面処理半光沢コントラスト比2000:1解像度3840×2160入力端子HDMI×3、USB×1色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ65型パネル駆動方式IPS内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84912819JN-IPS65UHD-U-H2
オープン
119,800
131,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする