ナイキ
カードキャビネット
A5/B5/B6サイズが収納可能なカードキャビネットです(対応サイズは製品仕様をご確認ください。)
色
ホワイト
鍵
オールロック錠付
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
質量(kg)
タイプ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84918279
A5-13-WC
209-1866
仕切板6枚
31
A5横用(1列3段)
302×620×740
¥
98,700
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84918288
A5-23-WC
209-1857
仕切板12枚
43.5
A5横用(2列3段)
561×620×740
¥
138,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84918297
B5-3-WC
208-6815
仕切板6枚
32.5
B5横用(1列3段)
348×620×740
¥
89,400
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84918306
B5-5-WC
209-1796
仕切板10枚
54.5
B5横用(1列5段)
348×620×1400
¥
133,600
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84918315
B6-24-WC
209-1867
仕切板16枚
46
B6横用(2列4段)
485×620×740
¥
126,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。