ナイキ
両袖デスク XED型
配線や収納など、デスクの基本機能にこだわり、さらに地震対策として全ての引き出しにラッチ機能を採用。
仕様
ダブルサスペンション、インジケーターキー
トラスコ品番
453-2872
セット内容
G型ペントレー1個、F型仕切板1枚、G型仕切板3枚
材質/仕上
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
69
色
ホワイト
高さ(mm)
700
タイプ
両袖タイプ
奥行(mm)
700
間口(mm)
1600
組立時間
目安30分(2人)
引出し
ラッチ付き
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84918534
XED167BA-WH
¥
151,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
6,100
/
税込
¥
6,710
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません