曜日別特売

高さ調節式作業台 標準タイプ

高さ調節式作業台 標準タイプ - TRUSCO高さ調節式作業台 標準タイプ - TRUSCO

最大210mmの高さの調整ができます。

トラスコ品番393-3130材質本体:スチールヤンググリーン高さ(mm)600~810奥行(mm)600間口(mm)1200均等荷重(kg)500材質(天板)ダップ化粧アジャストねじMM16×2.0グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84934844UTV-1260YG
101,860
87,980
96,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする