曜日別特売

高さ調節式作業台 キャスタータイプ

高さ調節式作業台 キャスタータイプ - TRUSCO高さ調節式作業台 キャスタータイプ - TRUSCO高さ調節式作業台 キャスタータイプ - TRUSCO

最大210mmの高さの調整ができます。

付属品100Φゴムキャスター材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴムヤンググリーン高さ(mm)689~899奥行(mm)600均等荷重(kg)250材質(天板)ダップ化粧グリーン購入法適合内容量1台
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像84934860UTVC-1260YG393-31561200
116,460
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像84934869UTVC-960YG393-3164900
102,180
87,980
96,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする