ブルーナ レター

ブルーナ レター - マルアイブルーナ レター - マルアイブルーナ レター - マルアイブルーナ レター - マルアイブルーナ レター - マルアイ

ディック・ブルーナの絵本のキャラクターをあしらった、明るくやさしいカラーのステーショナリーシリーズ。大人も使いやすいデザインのボリスのレターセットです。セット内容:便箋6枚、封筒3枚、シール1シート(3片)。

付属品洋3封筒:3枚、便箋:6枚 シール1枚(3片)ポリスサイズ洋3寸法(幅W×高さH)(mm)(便箋)138×182、(封筒)148×98内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84917789レ-MY13B
450
399
439(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便箋・レター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする