ナイキ
ミーティングテーブル リレイユ(KLF型)
仕事と仕事をつなぐ中継地点として、ワーカーがサッと集まれるカジュアルなテーブル
ミーティング用にも、固定席にも使えます。
用途
ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
材質/仕上
天板:メラミン化粧板ABS樹脂エッジ張り、脚部:スチールパイプ塗装仕上(ブラック)
高さ(mm)
720
天板厚さ(mm)
25
アジャスター
付き
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
色(天板)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84919950
KLF1575-B-MDW
419-1458
26.2
750
1500
ミディアムウッド
¥
90,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84919959
KLF1575-B-WH
419-1453
26.2
750
1500
ホワイト
¥
90,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84919968
KLF1890-B-MDW
419-1476
35.7
900
1800
ミディアムウッド
¥
92,200
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84919977
KLF1890-B-WH
419-1483
35.7
900
1800
ホワイト
¥
92,200
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。