ナイキ
ミーティングテーブル (ウェイクWK型)(配線ボックスなし)対指紋性メラミンタイプ
多人数に対応できるワイドサイズ。
仕様
配線コードホルダー無し
高さ(mm)
700
奥行(mm)
1200
色(天板)
ダークウォールナット
内容量
1台
注意
※大型天板のため、エレベーターサイズや搬入経路をあらかじめご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84920004
WK24125-SVWN
160-5594
75
2400
¥
248,100
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84920020
WK48125-SVWN
176-7657
147
4800
¥
503,100
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。