ナイキ
ファイル引出し ポッケPK型
1段タイプのファイル引き出しです。(下置用)
セット内容
仕切り板2枚・ラッチ付
質量(kg)
30
高さ(mm)
450
奥行(mm)
450
間口(mm)
899
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84920424
PK-0905S-1-BB
382-5204
ブラック
¥
83,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84920440
PK-0905S-1-WW
382-5223
クリアーホワイト
¥
83,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。