ナイキ
ファイル引出し書庫 CW
収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。
トラスコ品番
342-1572
質量(kg)
57.2
色
ホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1050
棚板耐荷重(kg)
等分布45
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
819×406×306
鍵
インジケーターキー
内容量
1台
注意
※ファイル引出しは単体ではご使用になれません。必ず2台以上を横連結してご使用ください。
※下置きの場合はベースを必ずご使用ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84920379
CW-0911S-3DK-WW
¥
184,100
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
8,900
/
税込
¥
9,790
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません