ナカトミ
電気ファンヒーター
室内の空気を吸い込み、電熱線ヒーターの熱で温風にして吹き出し暖める電気ファンヒーター。クリーンな性質から、密閉した室内で使用することができます。わずらわしい灯油の補給が不要です。据付工事が必要です。
用途
工場、作業場、倉庫、事務所などに。補助暖房、一時的な使用にも。ヒーター/ファン/温風/暖房/冬/寒さ対策/電気暖房
仕様
●PL保険:加入
付属品
ハンドル(ネジ・ワッシャー×4)×1
質量(kg)
約21.5
電流(A)
29
電源(V)
三相200(50/60Hz)
風量(m
3
/min)
51.4
消費電力(W)(50/60Hz)
10000
風速(m/min)
96
保証期間
1年
熱出力(kw)
10
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
61×53×83
内容量
1台
注意
※電源コードがついておりませんので据付工事が必要になります。お客様にて専門の電気工事店へお問い合わせください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84917606
TEH-100
オープン
¥
90,980
¥
100,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
1
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません