ナイキ
マネージメントチェア
オートバランス機構を採用したマネージメントチェアです。
格調高い本革仕様です。
材質/仕上
張地:本革張り(一部ウレタンレザー張り)、脚部:アルミダイキャスト5本脚双輪キャスター使用、背、座:モールドウレタン、肘:アルミダイキャスト、樹脂パッド付
色
ブラック
張地
本革・一部ビニールレザー張り
肘掛
有
座面高さ(mm)
400~480
座幅(mm)
520
座奥行(mm)
490
色(脚部)
シルバー
色(座面)
ブラック
色(背面)
ブラック
内容量
1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84920546
GRE513AL-BK
513-7041
23.5
905~1055
ハイバック
¥
201,900
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84920555
GRE515AL-BK
513-7044
25
1135~1215
エクストラハイバック
¥
214,800
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。