ナイキ
ワゴン TR型
H611mmのワゴンです。
質量(kg)
26
高さ(mm)
611
奥行(mm)
580
間口(mm)
395
キャスター
付(キャスターロック機構付き)
鍵
内筒交換錠
ラッチ
付
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84920695
TR046XC-BB
3段
¥
75,900
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84920704
TR046YC-BB
2段
¥
75,900
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。