曜日別特売

プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型)

プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型) - TRUSCOプラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型) - TRUSCOプラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型) - TRUSCOプラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型) - TRUSCOプラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型) - TRUSCOプラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型) - TRUSCOプラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型) - TRUSCOプラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型) - TRUSCO

脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。
(棚1枚につき脚4本収納可能)
脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。
棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。
脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。

仕様組立の目安:1人10分付属品コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)奥行(mm)450間口(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応有効間口(mm)754内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※安全のため、組み合わせの際は高さ1800mm以下でご使用ください。
※均等積載量は、23℃の環境下での設定数値となります。
※ご利用になる環境の温度によって耐荷重能力が変化します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
高さ(mm)
棚段数(段)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
棚段数(段)
最大積載量(kg/台)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像84934878TPT-1342CA262-9936ネオグレー5152200
6,500
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像84934887TPT-1342C-MBK262-9924つや消しブラック5152200
6,500
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像84934896TPT-3343CA262-9926ネオグレー9433300
10,050
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像84934905TPT-3343C-MBK262-9938つや消しブラック9433300
10,050
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像84934914TPT-5344CA262-9929ネオグレー13714400
13,600
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像84934930TPT-5344C-MBK262-9927つや消しブラック13714400
13,600
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像84934939TPT-6345CA262-9940ネオグレー18005500
17,150
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像84934948TPT-6345C-MBK262-9923つや消しブラック18005500
17,150
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする