曜日別特売

デスクトップパネル(サイドパネル付き) LT型

デスクトップパネル(サイドパネル付き) LT型 - ナイキデスクトップパネル(サイドパネル付き) LT型 - ナイキデスクトップパネル(サイドパネル付き) LT型 - ナイキデスクトップパネル(サイドパネル付き) LT型 - ナイキデスクトップパネル(サイドパネル付き) LT型 - ナイキデスクトップパネル(サイドパネル付き) LT型 - ナイキデスクトップパネル(サイドパネル付き) LT型 - ナイキデスクトップパネル(サイドパネル付き) LT型 - ナイキ

上下昇降テーブル(LT型)用のデスクトップパネルです。

材質/仕上ロスタイプ高さ(mm)720奥行(mm)410内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
間口(mm)
対応商品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84928115LT127SP-BK544-027418ブラック1200W1200用
112,700
79,980
87,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84928124LT127SP-CA544-038318キャメル1200W1200用
112,700
79,980
87,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84928140LT127SP-DBL543-872818ダークブルー1200W1200用
112,700
79,980
87,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84928149LT127SP-GL544-186418グレー1200W1200用
112,700
79,980
87,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84928158LT127SP-GR544-037718グリーン1200W1200用
112,700
79,980
87,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84928167LT127SP-OR543-878218オレンジ1200W1200用
112,700
79,980
87,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84928176LT147SP-BK544-505819.5ブラック1400W1400用
120,100
88,980
97,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84928185LT147SP-CA544-194219.5キャメル1400W1400用
120,100
88,980
97,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84928194LT147SP-DBL544-350719.5ダークブルー1400W1400用
120,100
88,980
97,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84928210LT147SP-GL544-505019.5グレー1400W1400用
120,100
88,980
97,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84928219LT147SP-GR544-187419.5グリーン1400W1400用
120,100
88,980
97,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84928228LT147SP-OR543-880119.5オレンジ1400W1400用
120,100
88,980
97,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84928237LT167SP-BK544-189521ブラック1600W1600用
125,800
89,980
98,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84928246LT167SP-CA544-346221キャメル1600W1600用
125,800
89,980
98,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84928255LT167SP-DBL544-349921ダークブルー1600W1600用
125,800
89,980
98,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84928264LT167SP-GL544-347521グレー1600W1600用
125,800
89,980
98,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84928280LT167SP-GR544-189221グリーン1600W1600用
125,800
89,980
98,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84928289LT167SP-OR544-030321オレンジ1600W1600用
125,800
89,980
98,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84928298LT187SP-BK543-869922.5ブラック1800W1800用
131,600
96,980
106,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84928307LT187SP-CA544-346922.5キャメル1800W1800用
131,600
96,980
106,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84928316LT187SP-DBL544-507322.5ダークブルー1800W1800用
131,600
96,980
106,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84928325LT187SP-GL544-504722.5グレー1800W1800用
131,600
96,980
106,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84928334LT187SP-GR543-879722.5グリーン1800W1800用
131,600
96,980
106,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84928350LT187SP-OR544-195422.5オレンジ1800W1800用
131,600
96,980
106,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84928359LT227CTSP-BK544-196630ブラック1178120°コーナーデスク用
173,400
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84928368LT227CTSP-CA544-036330キャメル1178120°コーナーデスク用
173,400
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84928377LT227CTSP-DBL544-196330ダークブルー1178120°コーナーデスク用
173,400
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84928386LT227CTSP-GL544-032830グレー1178120°コーナーデスク用
173,400
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84928395LT227CTSP-GR544-502330グリーン1178120°コーナーデスク用
173,400
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84928404LT227CTSP-OR544-194730オレンジ1178120°コーナーデスク用
173,400
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする