曜日別特売

ミーティングチェアー E365

ミーティングチェアー E365 - ナイキミーティングチェアー E365 - ナイキ

背座合板タイプのミーティングチェアーです

材質/仕上オーク突板成型合板、脚フレーム:スチール(粉体塗装ブラック色)質量(kg)6.2座幅(mm)440座高(mm)425座奥行(mm)400内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84928605E365-M10408-9199ダークブラウン
57,700
42,980
47,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84928614E365-M9409-8652ライトブラウン
57,700
42,980
47,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする