ナイキ
折りたたみチェアー用台車
折りたたみチェアー(E657~E659型)用の台車です。
重ねてもズレないフラット収納
トラスコ品番
208-9217
セット内容
Φ100ゴム自在式キャスターストッパー
材質/仕上
本体:スチール丸パイプ塗装仕上
質量(kg)
21
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1122×589×1830
収納数
最大50脚
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84928587
D-61
¥
110,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,300
/
税込
¥
5,830
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません