ミーティングボード

ミーティングボード - ナイキミーティングボード - ナイキ

シンプル、スリムで、片づけもしやすいミーティングボードです。
使用しない時はコンパクトに収納できます。
トレーがテーブル天板に干渉しない、一体型のトレーです。
板面を広く使え、汚れがたまりにくく、掃除しやすいデザインです。

セット内容イレーザー1個、マーカー2本(黒・赤)幅(mm)900高さ(mm)1800種類脚付無地奥行(mm)532有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)880×1400繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
質量(kg)
タイプ
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84928824BBR-0918WF-B-CGL880×140027片面クロス/ホワイトボード板面:スチールホワイト/布地409-3892
103,500
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84928840BBR-0918WW-B880×140027.6両面ホワイトボード板面:ホワイト409-0737
98,200
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする