ナイキ
ワークチェアー(ウィルクハーン)
正しく座るから「自由に座る」
座りながらもバランスよく、ダイナミックに身体を動かせることを実現
背もたれ調節機能つき
3Dアームレスト
ロッキング強弱調節
上下昇降あり
寸法(mm)
(座)450×400×400~520
奥行(mm)
660
間口(mm)
700
内容量
1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
材質/仕上
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84928849
174-7-SVPA3599
208-5269
3Dアームレスト付、キャスター付
張地:ファイバーフレックス、肘:ポリウレタン、脚部:ポリアミド、フレーム:アルミダイカスト塗装仕上
19
970
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84920528
175-71-CR7499
208-6778
3Dアームレスト付、キャスター付
張地:本革張り、肘:本革カバー、脚部フレーム:アルミダイカストクロームメッキ仕上
21
1060
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84920537
175-71-HCR7499
209-1826
3Dアームレスト付、キャスター付、ヘッドレスト
張地:本革張り、肘:本革カバー、脚部フレーム:アルミダイカストクロームメッキ仕上
21
1220
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。