曜日別特売

スツール(サローナRC150型)

スツール(サローナRC150型) - ナイキスツール(サローナRC150型) - ナイキスツール(サローナRC150型) - ナイキスツール(サローナRC150型) - ナイキスツール(サローナRC150型) - ナイキスツール(サローナRC150型) - ナイキスツール(サローナRC150型) - ナイキスツール(サローナRC150型) - ナイキ

リラックス感を保ちながらもH720のテーブルでも作業しやすい設計です。
脚を引きやすい形状にしており、立ち上がりやすさにも配慮しています。
リラックスできる空間や集中して作業を行う空間、よりコミュニケーションを密に取ることのできるスペースなど、作業目的や気分によって求められる空間をアイテムの組み合わせにより創り出すことができます。

仕様アジャスター付幅(mm)590質量(kg)10.8奥行(mm)590張地布張り仕上脚部:スチール丸パイプ塗装仕上座高(mm)420内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84929786RC1501FB-BK166-5768ブラック
78,200
57,980
63,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84929795RC1501FB-CO166-5765コーラル
78,200
57,980
63,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84929804RC1501FB-DG166-5819ダークグリーン
78,200
57,980
63,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84929820RC1501FB-GL166-7373グレー
78,200
57,980
63,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84929829RC1501FB-PC166-4167ピーコック
78,200
57,980
63,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84929838RC1501FB-SM166-5815セサミ
78,200
57,980
63,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする