プランターシェルフⅢ ディスプレイタイプ
片面マガジンディスプレイ、もう片面はファイルやカタログを収納できるキャスター付きプランターシェルフ。棚は固定棚。
キャスターは長手方向にだけ移動可能な固定キャスター(2個)とストッパー付きの自在キャスター(2個)を組み合わせることで転倒を防止します。
ご使用中はキャスターのストッパーをロック、動かす際にはロックを解除し2人以上で移動させてください。
質量(kg)約28.5
色ナチュラルV
材質(本体)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ
耐荷重(kg)天板:約6、棚板:1枚当たり約8(いずれも均等荷重)
材質(キャスター)PVC、スチール(粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×350×1000
材質(トレー)PP
内容量1台
関連資料:
組立説明書・取扱説明書(4.88MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,710 / 税込 ¥ 2,981 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 4,330 / 税込 ¥ 4,763 |
| 離島 | 1 | お送りできません |