曜日別特売

学校用チェアー (旧JIS適合タイプ)

学校用チェアー (旧JIS適合タイプ) - ナイキ学校用チェアー (旧JIS適合タイプ) - ナイキ学校用チェアー (旧JIS適合タイプ) - ナイキ学校用チェアー (旧JIS適合タイプ) - ナイキ学校用チェアー (旧JIS適合タイプ) - ナイキ学校用チェアー (旧JIS適合タイプ) - ナイキ学校用チェアー (旧JIS適合タイプ) - ナイキ学校用チェアー (旧JIS適合タイプ) - ナイキ

スタッキング可能な学校用チェアです

スタッキング仕上(座・背もたれ)積層合板ウレタン塗装仕上(アプリコットブラウン)、(脚部)丸パイプ粉体塗装仕上内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84931457SSC0-IPG442454807
21,800
17,980
19,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84931466SSC10-IPG412310499
21,800
17,980
19,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84931475SSC1-IPG441444787
21,800
17,980
19,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84931484SSC2-IPG439434751
21,800
17,980
19,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84931500SSC3-IPG438434731
21,800
17,980
19,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84931509SSC4-IPG436410679
21,800
17,980
19,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84931518SSC5-IPG435410659
21,800
17,980
19,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84931527SSC6-IPG434380639
21,800
17,980
19,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84931536SSC7-IPG433380619
21,800
17,980
19,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84931545SSC8-IPG414335547
21,800
17,980
19,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84931554SSC9-IPG413335527
21,800
17,980
19,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする