ナイキ
学校用チェア (JIS適合タイプ)
旧規格品サイズより、幅・奥行共に50mmのサイズアップにより、広くゆったりとご使用になれます。
幅(mm)
405
色
ミルキーグレー
材質/仕上
背・座:PP樹脂成型品、脚部:Φ22.2mm丸パイプ粉体塗装仕上
内容量
1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84931335
SSCR2-IJW
405
330
588
¥
28,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84931344
SSCR3-IJW
405
377
628
¥
28,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84931360
SSCR4-IJW
405
409
680
¥
28,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84931369
SSCR55-IJW
405
446
779
¥
28,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84931378
SSCR5-IJW
405
436
749
¥
28,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84931387
SSCR6-IJW
405
458
807
¥
28,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。