曜日別特売

学校用チェアー (JIS 上下可動式)

学校用チェアー (JIS 上下可動式) - ナイキ

2号~6号まで高さ調節可能、座面:PE樹脂成型品(グリーン)、脚部:角パイプ粉体塗装仕上げ

幅(mm)376外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×510×700奥行(mm)510高さ(mm)700寸法(mm)(座)360×390×300~460トラスコ品番212-1973質量(kg)4.7内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84931326SSCH1A-IJG376510700
27,600
21,980
24,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする