曜日別特売

ミーツ カタログスタンドⅡ

ミーツ カタログスタンドⅡ - アール・エフ・ヤマカワミーツ カタログスタンドⅡ - アール・エフ・ヤマカワミーツ カタログスタンドⅡ - アール・エフ・ヤマカワミーツ カタログスタンドⅡ - アール・エフ・ヤマカワミーツ カタログスタンドⅡ - アール・エフ・ヤマカワミーツ カタログスタンドⅡ - アール・エフ・ヤマカワミーツ カタログスタンドⅡ - アール・エフ・ヤマカワミーツ カタログスタンドⅡ - アール・エフ・ヤマカワ

収納力豊富な木製カタログスタンドのシングル。A4縦サイズを5段1列にディスプレイしながら収納できます。
傾斜面の収納部は各段にカタログ受けとバーがあり前倒れを防ぎます。
シンプルながらも洗練された北欧スタイルのデザインで上質な接客スペースを演出できます。

材質カタログ受け・バー:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP質量(kg)約13材質(本体)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジタイプシングル耐荷重(kg)カタログ収納部1段あたり:約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×300×1200デザインRFY Design Team有効内寸法・奥行(mm)カタログ受け:18内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84934370RFMKS2-SGOA2オークB
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84934379RFMKS2-SGDM2ウォルナットI
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする