曜日別特売

”バーディワゴン”(ゴムキャスター・1段引出し付)

”バーディワゴン”(ゴムキャスター・1段引出し付) - TRUSCO”バーディワゴン”(ゴムキャスター・1段引出し付) - TRUSCO”バーディワゴン”(ゴムキャスター・1段引出し付) - TRUSCO”バーディワゴン”(ゴムキャスター・1段引出し付) - TRUSCO

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。

用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。トラスコ品番450-1730材質本体:スチール、キャスター金具:スチールホワイト高さ(mm)880、こぼれ止め:40材質(車輪)ゴム奥行(mm)500間口(mm)829段数3段キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:644×374×58引出しあり内容量1台
注意
※「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
※「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84935359BDW-973V-W
86,400
74,980
82,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする