サンケーキコム
プラカラー目玉クリップ中 ミックス10個入
色
クリア・ブルー・ピンク・イエロー
奥行(mm)
31
横幅(mm)
51
縦(mm)
46
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84918096
ー
¥
730
¥
608
¥
669
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください