曜日別特売

プラカラー目玉クリップ大 ミックス7個入

プラカラー目玉クリップ大 ミックス7個入 - サンケーキコムプラカラー目玉クリップ大 ミックス7個入 - サンケーキコムプラカラー目玉クリップ大 ミックス7個入 - サンケーキコムプラカラー目玉クリップ大 ミックス7個入 - サンケーキコムプラカラー目玉クリップ大 ミックス7個入 - サンケーキコムプラカラー目玉クリップ大 ミックス7個入 - サンケーキコム
クリア・ブルー・ピンク・イエロー奥行(mm)38横幅(mm)63縦(mm)58RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84918078
820
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする