ナイキ
シスボックス(フリー型)
材質
コーポリ70%/ポリプロピレン30%
質量(kg)
5
サイズ
フリー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×304×244
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84918717
SBX-87-BK
868-6208
ブラック
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
84918726
SBX-87-BL
868-6209
ブルー
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
84918735
SBX-87-GR
868-6210
グリーン
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
84918744
SBX-87-RE
868-6211
レッド
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
84918760
SBX-87-WH
868-6212
ホワイト
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年3月12日
84918769
SBX-87-YE
868-6213
イエロー
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください