ナイキ
くず入れ(一般ごみ用)
トラスコ品番
208-8493
セット内容
表示シール
材質/仕上
一般用本体・フタ:亜沿メッキ鋼板アクリル塗装仕上、中容器:ポリプロピレン樹脂製
質量(kg)
4.1
色
ホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×330×652
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84919006
TD169-WH
¥
32,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません