くず入れ(ゴミ分別容器)

くず入れ(ゴミ分別容器) - ナイキくず入れ(ゴミ分別容器) - ナイキくず入れ(ゴミ分別容器) - ナイキくず入れ(ゴミ分別容器) - ナイキくず入れ(ゴミ分別容器) - ナイキくず入れ(ゴミ分別容器) - ナイキくず入れ(ゴミ分別容器) - ナイキ
セット内容中かご質量(kg)16高さ(mm)870奥行(mm)460間口(mm)460内容量1個
注意
※シールはお客様貼り付けとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材質/仕上
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84919198NTD180-ST506-4358本体:ステンレス、投入口・中かご:ポリプロピレン(再生樹脂)一般ごみ用
162,500
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84919207NTD181-ST506-4353本体:ステンレス、投入口・中かご:ポリプロピレン(再生樹脂)燃えるゴミ用
162,500
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84919216NTD182-ST506-4366本体:ステンレス、投入口・中かご:ポリプロピレン(再生樹脂)燃えないゴミ用
162,500
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84919225NTD184-ST506-4346本体:ステンレス、投入口・中かご:ポリプロピレン(再生樹脂ペットボトル用
162,500
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84919234NTD185-ST506-4348本体:ステンレス、投入口・中かご:ポリプロピレン(再生樹脂)プラスチック用
162,500
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84919250NTD186-ST506-4360本体:ステンレス、投入口・中かご:ポリプロピレン(再生樹脂)空き缶用
162,500
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84919259NTD187-ST506-4354本体:ステンレス、投入口・中かご:ポリプロピレン(再生樹脂)空き瓶用
162,500
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする