曜日別特売

くず入れ(ゴミ分別容器) あきびん用

くず入れ(ゴミ分別容器) あきびん用 - ナイキくず入れ(ゴミ分別容器) あきびん用 - ナイキ
用途あきびん用材質/仕上本体:スチール塗装仕上、投入口・中容器:PP樹脂成型品、アジャスター付質量(kg)16.5高さ(mm)813奥行(mm)460間口(mm)350本体スチール塗装仕上、投入口・中容器:PP樹脂成型品、アジャスター付内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84919137TD206-AG506-4352アーバングレー
99,800
70,980
78,078(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84919146TD206-FW506-4365オフホワイト
99,800
70,980
78,078(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする