ナイキ
ベンチ リレイユ(KLF型)
用途
ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
材質/仕上
座面:メラミン化粧板ABS樹脂エッジ張り、脚部:スチールパイプ塗装仕上(ブラック)、アジャスター付
質量(kg)
11
高さ(mm)
450
奥行(mm)
400
間口(mm)
1200
天板厚さ(mm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(天板)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84919986
KLFE124-B-MDW
419-1481
ミディアムウッド
¥
66,500
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84919995
KLFE124-B-WH
419-1454
ホワイト
¥
66,500
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。