足元棚 (両袖デスク用)

足元棚 (両袖デスク用) - ナイキ足元棚 (両袖デスク用) - ナイキ足元棚 (両袖デスク用) - ナイキ足元棚 (両袖デスク用) - ナイキ足元棚 (両袖デスク用) - ナイキ足元棚 (両袖デスク用) - ナイキ
高さ(mm)20奥行(mm)230仕上スチール塗装仕上棚板耐荷重(kg)等分布30棚板調整ピッチ(mm)(可動)18内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84931728XEFT-14W-B544-02863.5ブラック
13,800
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84931737XEFT-15W-W543-87584ホワイト
14,100
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84931746XEFT-16S-B544-19655ブラック
15,200
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84931755XEFT-16S-W544-35485ホワイト
15,200
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84931764XEFT-16W-B544-18634.5ブラック
14,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84931780XEFT-16W-W544-34374.5ホワイト
14,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする