ナイキ
トレー書庫 CW ブラックタイプ
さまざまなオフィスにもフィットする収納庫
オフィス空間をスタイリッシュに彩り、さらに内筒交換による鍵番号の変更を可能にした内筒交換錠により、情報セキュリティ機能も向上します
トラスコ品番
215-1069
質量(kg)
67
高さ(mm)
1050
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84920345
CW-0911KALC-BB
¥
189,700
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
9,100
/
税込
¥
10,010
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません