曜日別特売

両開き書庫 CW ブラックタイプ

両開き書庫 CW ブラックタイプ - ナイキ両開き書庫 CW ブラックタイプ - ナイキ両開き書庫 CW ブラックタイプ - ナイキ両開き書庫 CW ブラックタイプ - ナイキ両開き書庫 CW ブラックタイプ - ナイキ両開き書庫 CW ブラックタイプ - ナイキ両開き書庫 CW ブラックタイプ - ナイキ両開き書庫 CW ブラックタイプ - ナイキ

さまざまなオフィスにもフィットする収納庫
オフィス空間をスタイリッシュに彩り、さらに内筒交換による鍵番号の変更を可能にした内筒交換錠により、情報セキュリティ機能も向上します

仕様ラッチ付奥行(mm)450棚板耐荷重(kg)等分布51仕上(本体)スチール塗装仕上内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
高さ(mm)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84931177CW-0903K-BB419-145613300899
47,900
35,980
39,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84931186CW-0904K-BB419-146815350899
53,400
39,980
43,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84931195CW-0905K-BB419-148617450899
56,600
39,980
43,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84931204CW-0907K-BB419-146726700899
62,800
46,980
51,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84931220CW-0907KICP-BB419-146026700899
104,700
76,980
84,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84931229CW-0909K-BB419-149233900899
66,600
48,980
53,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84931238CW-0911KD-BB215-1109351050900
85,700
62,980
69,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84931247CW-0911KICP-BB419-1478351050899
113,600
79,980
87,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84931256CW-0918KICP-BB419-1493561750899
151,900
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84931265CW-0921KD-BB215-1093652050900
136,400
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84931274CW-0921KICP-BB419-1469652100899
164,200
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84931290CW-0940K-BB419-148716400899
54,700
39,980
43,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする