ファイル引出し(2段) NWS型

ファイル引出し(2段) NWS型 - ナイキファイル引出し(2段) NWS型 - ナイキ

A4対応の奥行400mmタイプ

付属品仕切板4枚トラスコ品番463-2575材質/仕上スチール(粉体塗装)質量(kg)42ウォームホワイト高さ(mm)700タイプオールロック錠付(開閉表示付)奥行(mm)400間口(mm)899均等積載量(kg/段)45最大積載量(kg/台)90引出しラッチ付き引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)819×339×306内容量1台
注意
※下置きとしてご利用の場合はベース(NWS-900B-MG)をご使用ください。
※高さ2100の収納庫はエレベーターに載らない場合があります。あらかじめ搬入経路をご確認ください。
※ファイル引出しは単体ではご使用になれません。必ず2台以上を横連結してご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84920388NWS-0907S-2-AW
90,600
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,400/税込¥4,840
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする