ナイキ
ファイル引出し(3段) NWS型
A4対応の奥行400mmタイプ
付属品
仕切板6枚
トラスコ品番
463-2648
材質/仕上
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
57
色
ウォームホワイト
高さ(mm)
1050
タイプ
オールロック錠付(開閉表示付)
奥行(mm)
400
間口(mm)
899
均等積載量(kg/段)
45
最大積載量(kg/台)
135
引出し
ラッチ付き
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
819×339×306
内容量
1台
注意
※下置きとしてご利用の場合はベース(NWS-900B-MG)をご使用ください。
※高さ2100の収納庫はエレベーターに載らない場合があります。あらかじめ搬入経路をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84920415
NWS-0911S-3-AW
¥
115,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
6,400
/
税込
¥
7,040
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません