スチール引き違い書庫 NWS型

スチール引き違い書庫 NWS型 - ナイキスチール引き違い書庫 NWS型 - ナイキ

A4対応の奥行400mmタイプ

付属品棚板1枚トラスコ品番463-2532材質/仕上スチール(粉体塗装)質量(kg)25ウォームホワイト高さ(mm)700奥行(mm)400間口(mm)899均等積載量(kg/段)55最大積載量(kg/台)110棚板調整ピッチ(mm)18内容量1台
注意
※下置きとしてご利用の場合はベース(NWS-900B-MG)をご使用ください。
※高さ2100の収納庫はエレベーターに載らない場合があります。あらかじめ搬入経路をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84931010NWS-0907H-AW
52,400
38,980
42,878(税込)
44日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,900/税込¥3,190
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする